Novalux - FORTY8 TRACK: EMBOUT RECESSED TRACK BLA - 110921.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 47 mm
longueur - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833134318
Réf. Sonepar
08244313431
Réf. Fournisseur
110921.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
47 mm
longueur:
26 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
FORTY8 TRACK: EMBOUT RECESSED TRACK BLA