Novalux - FORTY8 TRACK: JOINT SUSP.KIT REC. 1M BLA - 110923.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833136688
Réf. Sonepar
08244313668
Réf. Fournisseur
110923.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
1046 mm
diamètre:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non