Novalux - FORTY8 TRACK: RECESSED TRACK 3M DALI BLANC - 110917.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134417

Réf. Sonepar

08244313441

Réf. Fournisseur

110917.01

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

1

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

74 mm

hauteur:

47 mm

largeur d'encastrement:

30 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

FORTY8 TRACK: RECESSED TRACK 3M DALI BLANC