Novalux - FORTY8 TRACK: TRACK DEEP 1M DALI NOIR - 110924.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
nombre de groupes/phases - 1
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833134523
Réf. Sonepar
08244313452
Réf. Fournisseur
110924.02
Marque
Novalux
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
nombre de groupes/phases:
1
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
26 mm
hauteur:
47 mm




