Novalux - FORTY8 TRACK: TRACK DEEP 2M DALI BLANC - 110925.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134547

Réf. Sonepar

08244313454

Réf. Fournisseur

110925.01

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

1

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

47 mm

FORTY8 TRACK: TRACK DEEP 2M DALI BLANC