Novalux - GHOST EVO : CARTER L=490MM 4PCS BLANC - 104050.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 490 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833098955
Réf. Sonepar
08244309895
Réf. Fournisseur
104050.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
490 mm
hauteur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
GHOST EVO : CARTER L=490MM 4PCS BLANC
Les Atouts de la gamme:
52333621
Les Atouts de la gamme:
52333621