Novalux - GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS BLANC - 104051.01

CopieCopie
Novalux - GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 990 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833098962

Réf. Sonepar

08244309896

Réf. Fournisseur

104051.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

240 mm

longueur:

990 mm

hauteur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS BLANC

Les Atouts de la gamme:

52333623