fin de vie

Novalux - GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS NOIR - 104051.02

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 990 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833098818

Réf. Sonepar

08244309881

Réf. Fournisseur

104051.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

240 mm

longueur:

990 mm

hauteur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS NOIR

Les Atouts de la gamme:

52333624