Novalux - GHOST EVO : EMBOUTS BLANC (2 PCS) - 104053.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 100 mm
longueur - 243 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833098986
Réf. Sonepar
08244309898
Réf. Fournisseur
104053.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
100 mm
longueur:
243 mm
hauteur:
212 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
GHOST EVO : EMBOUTS BLANC (2 PCS)
Les Atouts de la gamme:
52333627
Les Atouts de la gamme:
52333627