fin de vie

Novalux - GHOST EVO : EMBOUTS PROFILE (2PCS) - 104007.99

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 234 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089021

Réf. Sonepar

08244308902

Réf. Fournisseur

104007.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

70 mm

longueur:

234 mm

hauteur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GHOST EVO : EMBOUTS PROFILE (2PCS)

Les Atouts de la gamme:

52333571