Novalux - GHOST EVO : JONCTION LINÉAIRE POUR PROFIL - 104005.99

CopieCopie
Novalux - GHOST EVO : JONCTION LINÉAIRE POUR PROFIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 9.5 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833089007

Réf. Sonepar

08244308900

Réf. Fournisseur

104005.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

9.5 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GHOST EVO : JONCTION LINÉAIRE POUR PROFIL

Les Atouts de la gamme:

52333569