Novalux - GS: DIMM. MODULE 24-48V 3CH RGB WIFI - 105919.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 48 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Oui

  • compatible avec Amazon Alexa - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833136534

Réf. Sonepar

08244313653

Réf. Fournisseur

105919.99

Réf. Commerciale

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

20 mm

GS: DIMM. MODULE 24-48V 3CH RGB WIFI