Novalux - HALOS : ECLAIRAGE DIRECT, PLAFOND/MUR/SUSPENSION, DIAMETRE 962, 62W 2700K OR IRC - 105135.22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4179 lm
puissance du système - 62 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP40
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833104953
Réf. Sonepar
08244310495
Réf. Fournisseur
105135.22
Réf. Commerciale
Novalux
flux lumineux utile:
4179 lm
puissance du système:
62 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP40
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
or
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
20...54 V
courant nominal:
1800...1800 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
962
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
diamètre externe:
962 mm
type de câblage:
terminaison
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Lumière et harmonie caractérisent ces anneaux décoratifs. Profilé LED circulaire à lumière directe ou à lumière interne, décliné en 5 coloris : blanc, noir, café, cappuccino et or, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Les anneaux de lumière HALOS sont les luminaires Novalux qui apportent un détail délicat et sophistiqué aux pièces, pour un impact scénique élégant, parfait pour l’éclairage des espaces résidentiels ou commerciaux.