Novalux - HALOS : PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, CAPPUCCINO - 105157.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - autre
hauteur - 27 mm
diamètre - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833107107
Réf. Sonepar
08244310710
Réf. Fournisseur
105157.21
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
autre
hauteur:
27 mm
diamètre:
95 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HALOS : PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, CAPPUCCINO
Les Atouts de la gamme:
52333838
Les Atouts de la gamme:
52333838