Novalux - HALOS SPOT : CABLE D'ALIMENTATION 3M, NOIR - 109002.02

CopieCopie
Novalux - HALOS SPOT : CABLE D'ALIMENTATION 3M, NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125248

Réf. Sonepar

08244312524

Réf. Fournisseur

109002.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

noir

HALOS SPOT : CABLE D'ALIMENTATION 3M, NOIR

Les Atouts de la gamme:

52336620