Novalux - HALOS SPOT : CABLE D'ALIMENTATION 3M, TRANSPARENT - 109002.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 4
section nominale - 0.75 mm²
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HALOS SPOT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833125224
Réf. Sonepar
08244312522
Réf. Fournisseur
109002.00
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
4
section nominale:
0.75 mm²
couleur:
autre
HALOS SPOT : CABLE D'ALIMENTATION 3M, TRANSPARENT
Les Atouts de la gamme:
52336618
Les Atouts de la gamme:
52336618