Novalux - HALOS SPOT : DRIVER ELECTR, DALI-PUSH, DOUBLE ALLUMAGE SPOT & EMISSION INTERNE - 109714.99

CopieCopie
Novalux - HALOS SPOT : DRIVER ELECTR, DALI-PUSH, DOUBLE ALLUMAGE SPOT & EMISSION INTERNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20...50 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833127167

Réf. Sonepar

08244312716

Réf. Fournisseur

109714.99

Marque

Novalux

tension de sortie:

20...50 V

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

235 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

31 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

diamètre:

105 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HALOS SPOT : DRIVER ELECTRONIQUE, DALI-PUSH, DOUBLE ALLUMAGE POUR SPOT ET EMISSION INTERNE

Les Atouts de la gamme:

52336768