Novalux - HERO B : EMBOUTS BLANC (2 PIECES) - 1087B1.01

CopieCopie
Novalux - HERO B : EMBOUTS BLANC (2 PIECES)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833113047

Réf. Sonepar

08244311304

Réf. Fournisseur

1087B1.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

2 mm

longueur:

53 mm

hauteur:

92 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO B : EMBOUTS BLANC (2 PIECES)

Les Atouts de la gamme:

52336234