Novalux - HERO B : EMBOUTS CAPPUCCINO (2 PIECES) - 1087B1.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 2 mm
longueur - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833107961
Réf. Sonepar
08244310796
Réf. Fournisseur
1087B1.21
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
2 mm
longueur:
53 mm
hauteur:
92 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HERO B : EMBOUTS CAPPUCCINO (2 PIECES)