Novalux - HERO B : PROFIL EN L POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 150, AN - 1087A5.01

CopieCopie
Novalux - HERO B : PROFIL EN L POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 150, AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833113108

Réf. Sonepar

08244311310

Réf. Fournisseur

1087A5.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

53 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO B : PROFIL EN L POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 150, ANGLE DROIT, BLANC

Les Atouts de la gamme:

52336214