Novalux - HERO B : PROFIL LIN SUSPENSION, MODULE SPOT DE SECOURS, DALI-PUSH, 250 CAFÉ - 1087D5.20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833128225

Réf. Sonepar

08244312822

Réf. Fournisseur

1087D5.20

Marque

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

92 mm

HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, MODULE SPOT DE SECOURS, DALI-PUSH, 250 CAFÉ

Les Atouts de la gamme:

52336373