Novalux - HERO B : PROFIL LIN SUSPENSION, MODULE SPOT DE SECOURS, DALI-PUSH, 250 NOIR - 1087D5.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833128218
Réf. Sonepar
08244312821
Réf. Fournisseur
1087D5.02
Réf. Commerciale
Novalux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
53 mm
hauteur:
92 mm
Les Atouts de la gamme:
52336372