Novalux - HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, L=1 - 1087A6.21

CopieCopie
Novalux - HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, L=1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 1120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833108005

Réf. Sonepar

08244310800

Réf. Fournisseur

1087A6.21

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

53 mm

longueur:

1120 mm

hauteur:

92 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, L=1120 CAPPUCCINO