Novalux - HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, PROFIL VIDE CÂBLÉ, L=1 - 1087A7.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 53 mm
longueur - 1400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833111425
Réf. Sonepar
08244311142
Réf. Fournisseur
1087A7.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
53 mm
longueur:
1400 mm
hauteur:
92 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52336223