Novalux - HERO B : PROFIL LINEAIRE PR INSTALL EN SUSP, MODULE DETECTEUR, DALI, 250 CAFÉ - 1087D9.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833128362
Réf. Sonepar
08244312836
Réf. Fournisseur
1087D9.20
Marque
Novalux
modèle:
multicapteur
profondeur:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
53 mm
hauteur:
92 mm
Les Atouts de la gamme:
52336389




