Novalux - HERO B : PROFIL LINEAIRE PR INSTALL EN SUSP, MODULE DETECTEUR, DALI, 250 NOIR - 1087D9.02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833128355

Réf. Sonepar

08244312835

Réf. Fournisseur

1087D9.02

Réf. Commerciale

Novalux

modèle:

multicapteur

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

92 mm

HERO B : PROFIL LINEAIRE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION, MODULE DETECTEUR, DALI, 250 NOIR

Les Atouts de la gamme:

52336388