Novalux - HERO C : MODULE AVEC CAPTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE, 250, NOIR - 108871.02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833128331

Réf. Sonepar

08244312833

Réf. Fournisseur

108871.02

Marque

Novalux

modèle:

multicapteur

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

68 mm

HERO C : MODULE AVEC CAPTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE, 250, NOIR

Les Atouts de la gamme:

52336580