Novalux - HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1120 NOIR - 108855.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 53 mm
longueur - 1120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833114310
Réf. Sonepar
08244311431
Réf. Fournisseur
108855.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
53 mm
longueur:
1120 mm
hauteur:
68 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non