Novalux - HERO : CÂBLE DE SUSPENSION POUR LA JONCTION DE PROFILS (1 PIECE) - 108686.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - aluminium
largeur - 32 mm
longueur - 3000 mm
hauteur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833123695
Réf. Sonepar
08244312369
Réf. Fournisseur
108686.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
aluminium
largeur:
32 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
3000 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52335519