Novalux - HERO : EMBOUTS BLANC (2 PIECES) - 108684.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 53 mm
longueur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833123657
Réf. Sonepar
08244312365
Réf. Fournisseur
108684.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
53 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
69 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HERO : EMBOUTS BLANC (2 PIECES)
Les Atouts de la gamme:
52335514
Les Atouts de la gamme:
52335514