Novalux - HERO : EMBOUTS NOIR (2 PIECES) - 108684.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 53 mm
longueur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833123664
Réf. Sonepar
08244312366
Réf. Fournisseur
108684.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
53 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
69 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HERO : EMBOUTS NOIR (2 PIECES)
Les Atouts de la gamme:
52335515
Les Atouts de la gamme:
52335515