Novalux - HERO : KIT D'ALIMENTATION, L1200 3x 1,5 CAFÉ - 108919.20

CopieCopie
Novalux - HERO : KIT D'ALIMENTATION, L1200 3x 1,5 CAFÉ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 54 mm

  • longueur - 84 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833105721

Réf. Sonepar

08244310572

Réf. Fournisseur

108919.20

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

54 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

1250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO : KIT D'ALIMENTATION, L1200 3x 1,5 CAFÉ