Novalux - HERO : KIT D'ALIMENTATION, L3000 5x 1,5 BLANC - 108922.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 54 mm
longueur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833107237
Réf. Sonepar
08244310723
Réf. Fournisseur
108922.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
54 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
3050 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52336611


