Novalux - HERO M: CORPO L1272MM BLANC - 113202.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 1272 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833144522

Réf. Sonepar

08244314452

Réf. Fournisseur

113202.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

1272 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO M: CORPO L1272MM BLANC