Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Novalux - HERO M: CORPO L1908MM CAFE - 113203.20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 1908 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144607

Réf. Sonepar

08244314460

Réf. Fournisseur

113203.20

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

35 mm

longueur:

1908 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO M: CORPO L1908MM CAFE