Novalux - HERO M: KIT ANG.120 AD L BLANC - 113237.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833145246
Réf. Sonepar
08244314524
Réf. Fournisseur
113237.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non