Novalux - HERO M: SCH.OPALE L 636MM - 113229.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833145048

Réf. Sonepar

08244314504

Réf. Fournisseur

113229.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

180 °

couleur:

blanc

longueur:

635.5 mm

largeur:

18 mm

hauteur/profondeur:

5 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

réflecteur perforé:

Non

HERO M: SCH.OPALE L 636MM