Novalux - HERO : PROFIL EN L, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, ANGLE GAUCHE - 108677.02

CopieCopie
Novalux - HERO : PROFIL EN L, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, ANGLE GAUCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833117007

Réf. Sonepar

08244311700

Réf. Fournisseur

108677.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

69 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO : PROFIL EN L, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, ANGLE GAUCHE 150 NOIR

Les Atouts de la gamme:

52335487