Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Novalux - HERO : PROFIL LED LINEAIRE PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, MODULE DETECTEUR 250 CAP - 108682.21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833117328

Réf. Sonepar

08244311732

Réf. Fournisseur

108682.21

Réf. Commerciale

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

69 mm

HERO : PROFIL LED LINEAIRE PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, MODULE DETECTEUR 250 CAPPUCCINO

Les Atouts de la gamme:

52335509