Novalux - HERO : PROFIL LED LINEAIRE PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, MODULE SPOT DE SECOURS 4 - 108683.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833123640
Réf. Sonepar
08244312364
Réf. Fournisseur
108683.20
Réf. Commerciale
Novalux
modèle:
autre
profondeur:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
53 mm
hauteur:
69 mm
Les Atouts de la gamme:
52335512