Novalux - HERO : PROFIL LINEAIRE, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 250 CAPP - 108676.21

CopieCopie
Novalux - HERO : PROFIL LINEAIRE, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 250 CAPP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833116987

Réf. Sonepar

08244311698

Réf. Fournisseur

108676.21

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

53 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

69 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO : PROFIL LINEAIRE, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 250 CAPPUCCINO

Les Atouts de la gamme:

52335485