Novalux - HERO : RACCORDS PLASTIQUE (2 PIECES) POUR PLAQUES DE 10MM - 108689.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833123749
Réf. Sonepar
08244312374
Réf. Fournisseur
108689.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
support d'écartement
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non