Novalux - HERO : SUPPORT MURAL BLANC (1 PIECE) - 108687.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 30 mm
longueur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833123701
Réf. Sonepar
08244312370
Réf. Fournisseur
108687.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
30 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HERO : SUPPORT MURAL BLANC (1 PIECE)
Les Atouts de la gamme:
52335520
Les Atouts de la gamme:
52335520