Novalux - INTERFACE DALI/1-10V/0-10V/PUSH 12V-48V 12A - 105914.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 164 mm
diamètre - 44 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833123886
Réf. Sonepar
08244312388
Réf. Fournisseur
105914.99
Réf. Commerciale
Novalux
modèle:
unité de contrôle
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
164 mm
diamètre:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
25 mm