Novalux - L-16 EVO: T OPALE 1+1M HYDRO - 101807.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1066 mm
couleur - aluminium
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CARTOON LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833086952
Réf. Sonepar
08244308695
Réf. Fournisseur
101807.99
Réf. Commerciale
Novalux
longueur:
1066 mm
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
distance variable des supports d'appareils:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
998 mm
hauteur:
12.5 mm