Novalux - L-16 EVO: X OPALE 1+1+1M HYDRO - 101808.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2012 mm

  • couleur - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833086969

Réf. Sonepar

08244308696

Réf. Fournisseur

101808.99

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

2012 mm

couleur:

aluminium

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

distance variable des supports d'appareils:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

998 mm

hauteur:

12.5 mm

L-16 EVO: X OPALE 1+1+1M HYDRO