Novalux - L-16 SYS: MOD.BIN L924 NOIR - 101539.02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 16 mm

  • longueur - 924 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833152879

Réf. Sonepar

08244315287

Réf. Fournisseur

101539.02

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

16 mm

longueur:

924 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

L-16 SYS: MOD.BIN L924 NOIR