Novalux - L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 5,3W L306 NOIR - 101523.02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • flux lumineux - 1080...1080 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833152718

Réf. Sonepar

08244315271

Réf. Fournisseur

101523.02

Réf. Commerciale

Novalux

puissance de la lampe:

10...10 W

flux lumineux:

1080...1080 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

3000...3000 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

24...24 V

nombre de LED:

24

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

304 mm

largeur:

16 mm

hauteur:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 5,3W L306 NOIR