Novalux - L-16 SYS: NOIR DIFFUSER L=6000 MM - 101522.99

CopieCopie
Novalux - L-16 SYS: NOIR DIFFUSER L=6000 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833152701

Réf. Sonepar

08244315270

Réf. Fournisseur

101522.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

noir

longueur:

6000 mm

largeur:

15 mm

hauteur/profondeur:

6 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

L-16 SYS: NOIR DIFFUSER L=6000 MM