Novalux - LI-NEAR : KIT FIXATION PLAFOND (2 PCS) - 107209.99

CopieCopie
Novalux - LI-NEAR : KIT FIXATION PLAFOND (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099808

Réf. Sonepar

08244309980

Réf. Fournisseur

107209.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

25 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LI-NEAR : KIT FIXATION PLAFOND (2 PCS)